Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4J409626
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4J409626
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
8
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J409626
EAN
4022835855187
UBB
500691233919
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
85518