text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/16


Artículo No. 2Y149800
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 4
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2Y149800
EAN 4022835855101
UBB 500691233349
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 85510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.