text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/4


Artículo No. 7Q045663
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 6.3
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 6.3
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 26
Llave cuadrada (mm) 5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7Q045663
EAN 4022835855149
UBB 500691233596
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 85514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.