Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J074476
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6J074476
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
16
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
80776