text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP


Artículo No. 4T194842
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4T194842
EAN 4022835807667
UBB 500513505239
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 80766
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.