text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 9/16X20 B


Artículo No. 4P550633
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 11.2
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 11.2
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4P550633
EAN 4022835832263
UBB 500513441534
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83226
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.