Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Machos de máquina
Todas las categorías
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
0N720152
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/8X20 2.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N720152
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
118
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
118
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
12.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N720152
EAN
4022835833314
UBB
500513445345
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83331