Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K598138
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K598138
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
118
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
UNS
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
118
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
UNS
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
12.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K598138
EAN
4022835832096
UBB
500513446822
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83209