text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/16X32 B


Artículo No. 8G331944
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 6.3
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8G331944
EAN 4022835832249
UBB 500513441468
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83224
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.