text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/16X24 B


Artículo No. 2D187880
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNS
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNS
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 6.3
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2D187880
EAN 4022835832058
UBB 500513446749
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83205
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.