text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4G660779
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 5/8X27 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G660779
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNS
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNS
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
27
Llave cuadrada (mm)
10
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G660779
EAN
4022835832072
UBB
500513446665
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83207