text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 5/16X32 B


Artículo No. 3R620258
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 6.3
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 3R620258
EAN 4022835833222
UBB 500513444769
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83322
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.