Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0I446168
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 4.IN.X12 B-AZ
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I446168
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
89
Longitud total (mm)
279
Diámetro del eje (mm)
56
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
89
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
89
Longitud total (mm)
279
Diámetro del eje (mm)
56
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
89
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
45
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I446168
EAN
4022835833147
UBB
500513440700
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83314