Maďarsko
Alemania
Países Bajos
Portugal
Poľsko
Reino Unido
Republica Checa
Rumunsko
Slovensko
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
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Machos de máquina
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
3W648982
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W648982
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
83
Longitud total (mm)
258
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
83
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
83
Longitud total (mm)
258
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
83
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
40
Tamaño de rosca (pulgadas)
3 pulgadas
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W648982
EAN
4022835831174
UBB
500513440544
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83117