text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X32 C 35° RSP


Artículo No. 6W848746
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 8
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6W848746
EAN 4022835833239
UBB 500513444504
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83323
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.