Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0J100293
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X28 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J100293
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
8
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J100293
EAN
4022835832232
UBB
500513440213
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83223