text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X27 B


Artículo No. 7S730439
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca UNS
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca UNS
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 27
Llave cuadrada (mm) 8
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7S730439
EAN 4022835832041
UBB 500513446582
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.