text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X8 C 35° RSP


Artículo No. 2W330116
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 86
Longitud total (mm) 261
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 86
Longitud total (mm) 261
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 40
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2W330116
EAN 4022835831198
UBB 500513439165
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83119
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.