Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8R326252
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8R326252
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
86
Longitud total (mm)
261
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
86
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
86
Longitud total (mm)
261
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
86
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
40
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R326252
EAN
4022835833123
UBB
500513438902
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83312