text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X18 B


Artículo No. 6D981884
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 28
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6D981884
EAN 4022835833468
UBB 500513444272
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83346
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.