text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X12 B


Cod Articol 6S144552
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 79
Longitud total (mm) 234
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 79
Material de corte HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 79
Longitud total (mm) 234
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 79
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 35.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6S144552
EAN 4022835833093
UBB 500513438175
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 83309
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.