text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X8 C 35° RSP


Artículo No. 4V226770
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 28
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4V226770
EAN 4022835831129
UBB 500513437912
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.