Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9A569393
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9A569393
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
79
Longitud total (mm)
224
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
79
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
79
Longitud total (mm)
224
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
79
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
31.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 1/2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A569393
EAN
4022835831150
UBB
500513437185
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83115