Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0G097882
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G097882
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
5.6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
5.6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
12
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G097882
EAN
4022835833208
UBB
500513445758
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83320