text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 11/16X16 B


Artículo No. 1Y534406
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 16
Llave cuadrada (mm) 11.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Y534406
EAN 4022835832324
UBB 500513436682
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83232
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.