text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.9/16X18 B


Artículo No. 7E331674
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 22.4
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7E331674
EAN 4022835833420
UBB 500513442946
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83342
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.