Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6W800819
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.7/16X18 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6W800819
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
22.4
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W800819
EAN
4022835833406
UBB
500513442862
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83340