Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8P399628
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P399628
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
28
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
22.4
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P399628
EAN
4022835831082
UBB
500513435932
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83108