Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4A699446
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X8 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A699446
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
18
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A699446
EAN
4022835831037
UBB
500513434786
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83103