Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7Z951656
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X18 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Z951656
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
18
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z951656
EAN
4022835833369
UBB
500513442375
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83336
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando