Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2F269022
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F269022
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
29
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
29
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
7.1
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F269022
EAN
4022835832256
UBB
500513436500
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83225