text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/2X28 2.1/2


Položka č. 5M703325
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 29
Material de corte HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 29
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 7.1
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5M703325
EAN 4022835833253
UBB 500513443027
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83325
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.