text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X8 C


Cikkszám 2N930221
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 22.4
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2N930221
EAN 4022835831075
UBB 500513434117
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83107
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.