text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X18 B


Artículo No. 9X337201
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 22.4
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9X337201
EAN 4022835833413
UBB 500513441955
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83341
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.