Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Z306960
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
Völkel Macho de roscar de máquina extra largo ISO 2283 N/A HSS-G M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z306960
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
97
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
97
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z306960
EAN
4022835801085
UBB
500691100340
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80108