Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2H789976
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
Völkel Macho de roscar de máquina extra largo ISO 2283 N/A HSS-G M6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H789976
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.55
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H789976
EAN
4022835801078
UBB
500691100183
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80107