text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina extra largo ISO 2283 N/A HSS-G M4


Artículo No. 6T276317
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6T276317
EAN 4022835801054
UBB 500691099781
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.