text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina extra largo ISO 2283 N/A HSS-G M12


Artículo No. 1L901619
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 119
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 119
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1L901619
EAN 4022835801108
UBB 500691100753
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.