Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
7R046420
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
Völkel Macho de roscar de máquina extra largo ISO 2283 N/A HSS-G M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7R046420
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
108
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
108
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
6.3
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R046420
EAN
4022835801092
UBB
500691100597
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80109