Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9U023014
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U023014
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U023014
EAN
4022835653165
UBB
500513493683
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
65316