text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 1/8X28 D


Artículo No. 5X777325
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5X777325
EAN 4022835653127
UBB 500513492859
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 65312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.