text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 1/4X19 D


Artículo No. 7L109238
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7L109238
EAN 4022835653141
UBB 500513492776
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 65314
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.