Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5B423294
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 7/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5B423294
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
18
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B423294
EAN
4022835784241
UBB
500691064389
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78424