text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Artículo No. 2E669771
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2E669771
EAN 4022835784203
UBB 500691063704
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.