Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N243155
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N243155
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
35
Rosca por pulgada
19
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
9.0
Escala de apriete
22
Largura total
100
Tamaño del vástago (mm)
12
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
5156
Números de artículo
Artículo No.
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78716