text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Artículo No. 4A040624
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4A040624
EAN 4022835784166
UBB 500691062979
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.