Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N391906
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N391906
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
220
Diámetro del eje (mm)
45
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
220
Diámetro del eje (mm)
45
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
35
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N391906
EAN
4022835784548
UBB
500691065949
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78454