Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8S587289
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8S587289
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
20
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8S587289
EAN
4022835784272
UBB
500691064793
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78427