text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Artículo No. 4Z006039
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Z006039
EAN 4022835787266
UBB 500691072531
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.