text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Artículo No. 5H657247
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5H657247
EAN 4022835784159
UBB 500691062714
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78415
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.